Beli hand grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Air Grinder SetDeskripsi:It is a small type grinder. With a collet chuck, you can install a shaft-attached wheel of various shapes of 6 mm shank.. Finish grinding of small parts etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: Air grinder body x 1, 1/4 coupler x 1, wrench x 2, collet chuck 3 mm, 6 mm x 1, 6 mm Whetstone with shaft x 5, 3 mm Whetstone with shaft x 5
- Overall Length (mm): 190
- Body Weight (kg): 0.68
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Collet Size (mm): 6
- Use Hose Diameter (mm): 6.5
- Air Consumption (L/minute): 96
- Revolution Per Minute (rpm): 22000
- INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Leister Hot Air Bloweratribut:
- Temperature Range (°C): 60 to 650
- Air Volume (L/minute): 100 to 300
- Power Cord (m): 3
- Temperature Setting Unit (°C): 5
- Callout Size (mm): Flat Nozzle 70/70 x 4, Flat Nozzle 150/150 x 4
- Package Size (mm): 160x400x180
- monotaro Air Grinder For Heavy GrindingDeskripsi:It is a straight grinder for heavy grinding. Air supply is a roll type, so it is suitable for long-time work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 173
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Collet Size (mm): 6
- Use Hose Diameter (mm): 6.5
- Air Consumption (L/minute): 108
- Revolution Per Minute (rpm): 24000
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Deskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderDeskripsi:Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminiumatribut:
- Average Air Consumption (CFM): 4
- Length (inch): 6
- Free Speed (rpm): 25000
- Air inlet (inch): 1/4
- Material: Aluminium
- Collet Size (inch): 1/4
- Dimension 1 (mm): 169
- Dimension 2 (mm): 28
- Dimension 3 (mm): 37
- Dimension 4 (mm): 119
- Dimension 5 (mm): 32
- Dimension 6 (mm): 24
- Maximum Air Pressure (psi): 90
- Overall Length (inch): 5-1/4
- Recommended Hose Size (inch): 3/8
Daftar Harga hand grinder Terbaru October 2026
| monotaro Air Grinder Set | Rp1.299.900 |
| INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp419.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Deli Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp549.900 |
| Leister Hot Air Blower | Rp49.999.900 |
| monotaro Air Grinder For Heavy Grinding | Rp2.799.900 |
| BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan) | Rp1.199.900 |
| MASKO Halogen Lamp Cap (Kap Lampu Jalan) | Rp119.900 |
| Wipro Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/h5P105457617-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/n4P106383832-1.jpg)


/P101518664-2.jpg)
/m5P107627797-1.jpg)
/P101005797-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/6sP103684244-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/P101005780-1.jpg)
/P101000821-1.jpg)
/P102174265-1.jpg)
/P101005785-1.jpg)

/P101578101-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)